iPod Touch/ハイブリッドケース/クリア

iPod Touch/ハイブリッドケース/クリア エレコム
(1件のレビュー)

透明度が高く弾力性のあるTPUと傷に強い特殊なポリカーボネートの2つの素材を使用したiPod touch2015用ハイブリッドケースです。

用途端末のデザインを損なわず、最もシンプルなスタイルで衝撃から守るiPod touch2015用ハイブリッドケースです。 透明度が高く弾力性のあるTPU素材と、強靱なポリカーボネート素材の2素材構造で、強力に保護します。 ケース表面に傷が付きにくい強度を持ち、平滑性が高く光沢が美しい特殊なポリカーボネート素材を採用しています。 各種コネクタやボタン周りまでカバーが覆うので、安心して使用できます。 ケースを装着したままで、純正の各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 クリア セット内容ケース本体×1 材質本体:ポリカーボネート、TPU(熱可塑性ポリウレタン) 対応機種iPod touch 2015 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43608338 AVA-T17HVCCR
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
43608338
2023-01-29
用途:
◆日常使用時

◆本体のサイズがわずかに大きくなってしまいますが、その分、ケース単体の剛性に加え、全体的な安心感は高くなります。透明度は充分です。とても気に入って使っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする