ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
ヨコイ
ヨコイの ヘルスケア
ヨコイの ノーズケア
ヨコイの 鼻腔拡張テープ
ぐっすりおやすみテープ36枚入
ぐっすりおやすみテープ36枚入
注文コード
43608487
いま、流行りの口止めテープです。
口に貼るだけで、鼻呼吸に誘導し口のどの乾燥を防ぎ、いびきも軽減。
肌にやさしい医療用テープ使用。
安心安全の日本製です。
材質
ポリエステル不織布、アクリル系粘着剤
寸法(幅W×長さL)(mm)
12×52
内容量
1箱(36枚)
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
NP608-36
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
43608487
NP608-36
オープン
¥
599
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
ネルネル 21回用
三晴社
税込
¥
989
¥
899
(3)
バスケットへ
鼻呼吸テープ
日進医療器
税込
¥
472
¥
429
(2)
バスケットへ
ナイトミン鼻呼吸テープアロマラベンダーの香り
小林製薬
税込
¥
879
¥
799
バスケットへ
いびきマウスガード
TO-PLAN(東京企画販売)
税込
¥
879
¥
799
バスケットへ
鼻スッキリO2
TO-PLAN(東京企画販売)
税込
¥
879
¥
799
(1)
いびき防止用マウスピース(スリープタイト)
アズワン
税込
¥
9,438
¥
8,580
バスケットへ
いびきピシャッ!と
松本金型
税込
¥
1,099
¥
999
(1)
バスケットへ
スリープウィーバーマスク
アズワン
税込
¥
20,691
¥
18,810
マウスピース(10本入り)
東洋マーク製作所
税込
¥
1,099
~
¥
999
~
(2)
ヨックねーるテープ
ヨック
税込
¥
1,044
¥
949
バスケットへ
SMU経鼻エアウェイ
アズワン
税込
¥
15,290
¥
13,900
バスケットへ
オープロ シールド ブロンズ
ミューラージャパン
税込
¥
1,309
¥
1,190
ナイトミン鼻呼吸テープ強粘着タイプ
小林製薬
税込
¥
879
¥
799
バスケットへ
快眠サポートテープ
アイメディア
税込
¥
879
¥
799
バスケットへ
ブレストレーナー
三晴社
税込
¥
2,189
¥
1,990
バスケットへ
ハナノア
小林製薬
税込
¥
1,199
¥
1,090
バスケットへ
表面保護テープ
モノタロウ
税込
¥
879
~
¥
799
~
(271)
3層プリーツマスク 高性能 ホワイト 50枚入
モノタロウ
税込
¥
648
¥
589
(311)
クリスタル花器
アデリア(石塚硝子)
税込
¥
868
¥
789
歯ぎしりマウスガードフィット
TO-PLAN(東京企画販売)
税込
¥
934
¥
849
(1)
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
医療・介護用品
ヘルスケア
ノーズケア
鼻腔拡張テープ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ノーズケア」にはこんなカテゴリがあります
鼻腔拡張テープ
鼻マスク・花粉対策
鼻洗浄
鼻吸い器
シェアする