キャンピングカー専用タイヤ AGILIS CAMPING

キャンピングカー専用タイヤ AGILIS CAMPING MICHELIN(ミシュラン)

フランスに本社を置く MICHELIN(ミシュラン) は世界で初めてラジアルタイヤを製品化したタイヤ業界の老舗メーカーです。
ミシュランの製品は安全性、快適性、省燃費性能、耐久性などタイヤが必要とする全ての性能を高い水準で発揮します。
磨耗・耐久性を考えるとコストパフォーマンスは非常に高い製品です。

本数1本 適合ボディタイプキャンピングカー 内容量1本
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43635814 717860 215 75 16
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
43635823 717880 225 65 16
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
43635839 717900 225 75 16
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
43635848 717870 215 70 15
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
43635857 717890 225 70 15
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする