天井取付型LEDシーリングライト 調色・調光

天井取付型LEDシーリングライト 調色・調光 Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)

LED・電源ユニット内蔵シーリングライト。リモコンで調光・調色ができます。
カチットF取付方式

用途主に応接・居間用 電球の種類LED 光色昼光色/昼白色 調光の可否 付属品リモコン 質量(kg)1.6 本体寸法(mm)Φ500×117 色温度(K)2700/6500 演色指数(Ra)83 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43636837 LHR1064HK 28 ~6畳
19,500
 
 
取扱い終了
43636846 LHR1084HK 32.5 ~8畳
23,000
 
 
取扱い終了
43636855 LHR1103HK 37 ~10畳
26,500
 
 
取扱い終了
43636864 LHR1121HK 41.5 ~12畳
29,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
43636846
2021-02-03
用途:
照明

実際より大きめの畳数にして正解でした。大きいものを小さくはできますが逆は無理なので。

対象商品:
43636837
2020-12-16
用途:
寝室に取り付けた
建設業・工事業

明るさの調節と電球色から昼光色まで光色の調節ができるのが気に入りました。

対象商品:
43636855
2019-11-13
用途:
室内照明
有限会社どんぐりケアサービス 様 (医療・福祉・介護関連業)

光の色と明るさが可変できるのが便利。
ただ無段階調整なので何段階とかではなく感覚で調整が当方には不便。
灯器本体は軽いので安心して使えている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする