NCS

NCS ダウ・アグロサイエンス日本

カーバムは、土壌中で化学変化をおこしてガス化し拡散することにより、土壌病原菌、センチュウ、雑草又は雑草の種子の生体活性点と結合して、殺菌・殺虫・除草効果を発揮します。
水溶性液剤なので使用しやすく、ジョウロや灌水チューブなどの処理が可能です。
専用散布機をトラクターに装着すると、散布と土壌混和を同時に行なうことができます。
オゾン層破壊の心配が無く、臭化メチルの代替剤として使用できます。

成分水、安定剤等50.0% 種類カーバム剤 有効期限(年)3 有効成分カーバム〈PRTR1種〉50.0% 適合作物キャベツ、はくさい、ほうれんそう、ねぎ(春播露地栽培苗床)、わけぎ(春播露地栽培苗床)、あさつき(春播露地栽培苗床)、たまねぎ(秋播露地栽培苗床)、だいこん、トマト、きゅうり、すいか、いちご、こんにゃく、たばこ、果樹類、茶、桑、せんりょう、フリージア、りんどう、カーネーション、きく、花き類、あかまつ、すぎ、すぎ(播種床)、芝(目土用土消毒) 農林水産省登録第(号)19233 適合病害虫バーティシリウム、萎凋病、バーティシリウム、萎凋病、根こぶ病、黄化病、萎凋病、畑地、一年生雑草、ネグサレセンチュウ、青枯病、褐色根腐病、ネコブセンチュウ、萎黄病、根腐病、疫病、立枯病、黒根病、白紋羽病、紫紋羽病、菌核病、ニセナミハダニ、苗立枯病、多年生雑草 毒劇区分普通物 内容量1個(10L)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43639594 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする