表面実装用ネジ

表面実装用ネジ MAC8(マックエイト)

表面実装用基板に取付けられるネジです。
下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。
1Φのスルーホール穴をあけて下さい。
色々な物を取付ける事ができます。
電流を流すこともできます。

材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ ピッチ(mm)0.4 寸法A(mm)4 定格電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM2 推奨ランド径(Φmm)5 推奨クリーム半田厚(μ)150~200
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法L(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43649008 2SN-4 1袋(100個) 4
オープン
2,298
2,528 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43649017 2SN-5 1袋(100個) 5
オープン
2,098
2,308 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43649026 2SN-6 1袋(100個) 6
オープン
2,098
2,308 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43649035 2SN-7 1袋(100個) 7
オープン
2,098
2,308 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43649044 2SN-8 1袋(100個) 8
オープン
2,098
2,308 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43649053 2SN-9 1袋(100個) 9
オープン
2,098
2,308 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43649069 2SN-10 1袋(100個) 10
オープン
2,098
2,308 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43649078 2SN-4-T 1袋(1200個) 4
オープン
47,980
52,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43649087 2SN-5-T 1袋(1000個) 5
オープン
39,980
43,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43649096 2SN-6-T 1袋(900個) 6
オープン
35,980
39,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする