ハイブリットIC用端子 2.54mmピッチ

ハイブリットIC用端子 2.54mmピッチ マックエイト ハイブリットIC用端子 2.54mmピッチ マックエイト

プリント基板にはさみ込むタイプの端子です。
2.54mmピッチでリール状になっておりますので取付け後、切り離して下さい。

材質リン青銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(1000個)
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43661355 CB-1-1 0.6 1.1 0.8 0.635
オープン
5,498
6,048 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43661364 CB-1-2 0.7 1.3 1 0.8
オープン
5,498
6,048 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43661373 CB-1-3 0.9 1.5 1.2 1
オープン
5,498
6,048 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43661389 CB-1-4 1.1 1.8 1.5 1.2
オープン
5,898
6,488 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43661398 CB-1-5 1.5 2.2 1.8 1.6
オープン
5,498
6,048 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43661407 CB-2-1 0.55 0.8 2 635
オープン
5,898
6,488 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43661416 CB-2-2 0.7 1 1.85 0.8
オープン
5,498
6,048 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43661425 CB-2-3 0.9 1.2 1.65 1
オープン
5,898
6,488 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43661434 CB-2-4 1 1.4 1.5 1.2
オープン
5,498
6,048 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43661443 CB-2-5 1.4 1.8 2 1.6
オープン
5,498
6,048 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする