表面実装用平行連結電線タイプコネクター

表面実装用平行連結電線タイプコネクター MAC8(マックエイト)

表面実装用基板に電源、信号ラインを供給出来るコネクターです。
相手側ソケットは品番KES-3R-2Pになります。
ロック機構がついているので抜けにくくなっています。

材質樹脂部:46ナイロン白色(UL94V-0)、金属部:リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+100 定格電圧(V)48(AC,DC) 定格電流(A)3 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)20以下 適合ソケットKES-3R-2P RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) 挿抜回数50回以下 内容量1袋(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43675574 KEO-3W-2P
オープン
6,798
7,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする