LED防犯灯 LEDioc STREET 7VA

LED防犯灯 LEDioc STREET 7VA - 岩崎電気
(1件のレビュー)
仕様
耐雷サージ:15kV(コモンモード)
材質
本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
質量(kg)
1.1
色
アイボリー
使用温度範囲(℃)
-20~+35
周波数(Hz)
50/60共用
消費電力(W)
(100V)5.8、(200V)6.0、(240V)6.2
入力電圧(V)
100~240対応
平均演色評価数(Ra)
70
保護等級
IP44
色温度(K)
5000相当
光源色
昼白色タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
(100V)155.1、(200V)150.0、(240V)145.1
LED寿命(時間)
60000(光束維持率75%)
口出線(mm)
器具外500、キャブタイヤケーブル
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
900
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43810428E70061SAN9自動点滅機能
¥10,300
取扱い終了
43810437E70062SAN9-
¥9,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43810428
2022-11-09
用途: 倉庫の照明
建設業・工事業

この商品自体はよかったのですが、取付金具が付属していなくてすぐに取付られなくて困りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする