LED防犯灯 LEDioc STREET 10VA

LED防犯灯 LEDioc STREET 10VA - 岩崎電気
仕様
耐雷サージ:15kV(コモンモード)
材質
本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
質量(kg)
1.1
色
アイボリー
使用温度範囲(℃)
-20~+35
周波数(Hz)
50/60共用
消費電力(W)
(100/200V)8.5、(240V)8.7
入力電圧(V)
100~240対応
平均演色評価数(Ra)
70
保護等級
IP44
色温度(K)
5000相当
光源色
昼白色タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
(100/200V)147.0、(240V)143.6
LED寿命(時間)
60000(光束維持率75%)
口出線(mm)
器具外500、キャブタイヤケーブル
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
1250
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43810446E70063SAN9自動点滅機能
¥24,800
取扱い終了
43810455E70064SAN9-
¥21,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする