アクティブセンサー 長距離 汎用モデル
屋外用アクティブセンサー。
長距離・汎用型。
雷の影響を受けにくい耐サージ電圧設計。
虫や水滴が侵入しにくい防虫・防水スポンジ。
仕様(タンパー)本体よりカバーを外すと開[受光器のみ]
付属品取付用ネジ×8、ポール固定用ネジ×8、ポール取付用U字金具×4、遮光紙×2
電源電圧(V)DC10.5~30(無極性)
消費電流(mA)投光器+受光器、警戒時50(最大)
使用環境温度(℃)-35~+55
検知方式赤外線遮断検知方式
警報出力N.C./N.O. DC28V 0.2A(最大)(抵抗負荷)
警報保持時間2秒±1秒
光軸調整範囲水平方向±90° 垂直方向±10°
遮光時間50~500msec(可変)
使用環境湿度(%)最大95
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台