LED投光器

LED投光器 GOODGOODS(グッド・グッズ)
(5件のレビュー)

実用新案登録
PVDアルミ鏡面加工 広角照射140°
アース線付
ステー調節角度360°、IP65、省エネ、虫がよりにくく衛生的、1年保証

全光束(Lm)約3850(光源の値に準ずる) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×180×31 仕様アース線あり セット内容投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金+強化ガラス 質量(kg)約1.9 周波数(Hz)50/60兼用 消費電力(W)30 コード長さ(m)約2 使用温度(℃)約-20~45 入力電圧(V)AC85-265 ランプ効率(Lm/W)120 発光色昼光色 光源LEDチップ×100個 芯数3 色温度(K)6000 保証期間1年 台傾斜度(°)360 防水保護等級IP65(生活防水) 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43101127 LDT-35B
4,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
43101127
2021-02-10
用途:
各種作業時
サービス業

思ったより明るく、作りも丈夫そうでよいと思います。
コードがもっと長ければ尚よかったと思います。

対象商品:
43101127
2021-05-15
用途:
ガレージ内での作業時

電源ONでスロースタート。
大きさ、重さ、明るさのバランスが良く活用しています。

対象商品:
43101127
2020-10-21
用途:
工場用照明
サービス業

工場内の水銀灯が切れているところに使用。直視すると痛いのでちょうどいい明るさになった。

対象商品:
43101127
2020-09-06
用途:
コンテナ倉庫の外部照明
いわたか工房 様 (製造業)

大変満足しておりますが、数多く設置した内の1個だけ設置後半月くらいで水が入ってしまい切れた為、お客様に迷惑をかけてしまいました。
防水面を強化出来たら改善をお願いしたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
43101127
2020-01-30
用途:
車庫の明かり
東海急送株式会社 様

カタログには50Wと描いてありますが、実際は30Wではないでしょうか?
但し明るい軽い使い勝手が良い、追加でランクを上げて注文しました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし、申し訳ございません。商品情報確認後30Wに修正いたしました。今後も何卒よろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする