広角ソーラーウォールライト
人を探知すると高輝度で点灯します。
シーンに合わせて3種類のモード切替が可能です。
モード1:暗くなると人を探知し、高輝度で約30秒間点灯した後、自動で消灯します。
モード2:暗くなると低輝度で点灯し、人を探知すると高輝度で約30秒間点灯した後、自動で低輝度に切り替わり点灯し続けます。
モード3:暗くなると、低輝度で常時点灯します。
※周囲が明るいときは点灯しません。
用途夜間の照明・防犯に
センサー感知方式赤外線探知方式 センサー探知角度:最大約120° センサー探知距離:最長約5m
仕様裏面磁石付
トラスコ品番148-7601
セット内容コンクリート用スリーブ×2本、取付けネジ2本、取扱説明書
幅(mm)158
高さ(mm)105
奥行(mm)48
電源リチウムイオン充電池3.7V 1500mAh
電球(W)LED0.2×34個
明るさ(Lm)約250
防水性防雨構造
点灯時間約30秒(高輝度時)
内容量1台
注意
※改造や分解などはしないでください。※故障や火災の原因となります。
※LED電球の交換はできません。
※本品は盗難や防犯を防ぐことを保証するものではありません。