ツールワゴン 8段
引き出しは100%オープンします。
ピラー構造により縦荷重に強い設計です。
ピラーはプラスチックカバーで保護されます。
サイドパネルは二重になっており、レールを保護しています。
引き出しは1段しか開かない安全機能付きです(解除可能)。
集中シリンダーロックはハンドル部に設定されていますので破損から保護されます。
用途各種工具収納に
トラスコ品番168-1583
セット内容鍵×2
材質スチール
質量(kg)90
引出し寸法(mm)77×522×398×7段、162×522×398×1段
アズワン品番64-8344-21
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |
北海道地方 | 1 | ¥ 12,000 / 税込 ¥ 13,200 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |