ツールワゴン 8段 ステンレストップ

ツールワゴン 8段 ステンレストップ ハゼット ツールワゴン 8段 ステンレストップ ハゼット ツールワゴン 8段 ステンレストップ ハゼット ツールワゴン 8段 ステンレストップ ハゼット ツールワゴン 8段 ステンレストップ ハゼット

引き出しは100%オープンします。
天板は清潔で美しいステンレス製です。
ピラー構造により縦荷重に強い設計です。
ピラーはプラスチックカバーで保護されます。
サイドパネルは二重になっており、レールを保護しています。
引き出しは1段しか開かない安全機能付きです(解除可能)。
集中シリンダーロックはハンドル部に設定されていますので破損から保護されます。

用途各種工具収納に トラスコ品番168-1579 セット内容鍵×2 材質スチール 質量(kg)90 引出し寸法(mm)77×522×398×7段、162×522×398×1段 アズワン品番64-8344-26 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
段数
積載荷重(kg)
均等荷重(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43822574 179NX-8 8 540 25 1020 518 785 125 HAZETブルー
461,300
399,800
439,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 10,000 / 税込 11,000
北海道地方 1 12,000 / 税込 13,200
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする