HiKOKI(旧:日立工機)
ダイヤカッターV溝タイプ
コンクリートの溝入れ用です。
コンクリート・モルタル等のひび割れ補修や目地加工に最適です。
クラックへの切り込みがしやすいです。
用途
コンクリート・モルタル等のひび割れ補修や目地加工に
外径(Φmm)
90
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
10
トラスコ品番
159-0143
材質
台座:工具鋼、チップ:ダイヤ
質量(g)
284
タイプ
V溝、乾式
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
付属リング穴径(Φmm)
15
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43822644
0037-0671
¥
17,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください