C形ブラケットL受Φ35AG

C形ブラケットL受Φ35AG シロクマ

幅広いバリエーションがあります。

用途玄関まわりのアプローチから室内用手すりに 仕様屋内手すり用L受ブラケット トラスコ品番148-7366 材質亜鉛合金 形状L受 全長(mm)70 ag 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43828007 BR-600
980
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする