シロクマ シロクマの 建築金物 シロクマの 建具金物 シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル C形ブラケットエンドΦ35AG C形ブラケットエンドΦ35AG 注文コード 幅広いバリエーションがあります。 用途玄関まわりのアプローチから室内用手すりに 材質亜鉛合金 仕様屋内手すり用直止ブラケット トラスコ品番148-7363 形状直止 全長(mm)75 色ag 質量(g)163 寸法(Φmm)丸座:54 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BR-605 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 43828034 BR-605 ¥1,050 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 建具金物 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity Y型ブラケット ブラック NewHikari 税込¥659~ ¥599~ ハングブラケット ブラック NewHikari 税込¥714~ ¥649~ T型ブラケット アトムリビンテック 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ Φ35mm手すりブラケット pivo(ピヴォ) MIZUKAMI(水上) 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 30mmx2.0x2m アルミ管 エスコ 税込¥4,178~ ¥3,798~ 二重ソケット ブラック NewHikari 税込¥538~ ¥489~ D型ソケット ブラック NewHikari 税込¥560~ ¥509~ ブラックパイプ NewHikari 税込¥989~ ¥899~ ワンタッチパイプジョイント NewHikari 税込¥1,033~ ¥939~ エンドキャップ(5個1組) ENDO(遠藤照明) 税込¥527 ¥479 バスケットへ ニューデルタソケット PZ-12 シロクマ 税込¥747~ ¥679~ 小判座付ソケット PZ-13 シロクマ 税込¥637~ ¥579~ エンドキャップ No.77 シロクマ 税込¥1,868~ ¥1,698~ 3M バンポン クッショニング製品 3M(スリーエム) 税込¥4,948~ ¥4,498~ 表示器付ラッチ錠 ET-70FN LAMP(スガツネ工業) 税込¥5,388~ ¥4,898~ ドアマン パラレル型(ストップなし・内装式) RYOBI(リョービ) 税込¥5,828 ¥5,298 取替ドアクローザー パラレル型 RYOBI(リョービ) 税込¥7,478~ ¥6,798~ ドアクローザ― NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ ステンレスW貫抜 MK(丸喜金属本社) 税込¥3,628~ ¥3,298~ 面付箱錠 L435 レバー GOAL(ゴール) 税込¥8,798~ ¥7,998~ (6) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物建具金物パイプ・ブラケット・ソケット・アングルパイプブラケット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります 建築用パイプ パイプブラケット パイプソケット パイプジョイント エンドキャップ シェアする マイページ 最近見た商品