ゴミ圧縮棒 SFつぶせ~ル
ゴミ箱からあふれそうな包装材、容器類、袋ゴミ等を、手足を汚さずラクにつぶせます。
丈夫なスチール製です。
どこでもおけるコンパクトサイズです。
上質はマットブラック仕上げです。
ゴミ袋の使用量とゴミ回収を減らし、店舗運営コストの削減に貢献します。
感染の恐れのある医療廃棄物に触れずに済むので、安心してゴミの減容ができます。
材質スチール
色黒
トラスコ品番137-8919
寸法(mm)圧縮板:128×140
高さ(mm)560
質量(g)575
内容量1本
注意
※事故の原因になりますので、製品の分解、改造は絶対にしないでください。※厚みのあるプラ容器や空缶など反発力の強い物や金属類は減容できません。
※本体の変形、破損の原因になるので、ネジが緩んだら締め直してください。
※さびや劣化の原因になるので、液体は柔らかい布で拭き取ってください。
※キャップを強く引っ張ると抜ける可能性があります。