ダイゾー
HTCオイル#50A
トラスコ品番
144-9794
容量(L)
18
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
18L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(18L)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43840117
1110014170
18
¥
38,620
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません