ダイゾー
HTCオイルS-220A
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
容量(L)
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43840153
1110025250
1缶(4L)
145-1378
4
4L
¥
31,390
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43840169
1110026270
1缶(18L)
145-1405
18
18L
¥
131,440
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。