CoolStarシリーズ 6枚刃制振ラジアスエンドミル Φ12×R1.0
刃径(mm)12
シャンク径(Φmm)12
刃長(mm)26
刃数6
全長(mm)75
仕様CoolStarシリーズ 6枚刃制振ラジアスエンドミル Φ12×R1.0
トラスコ品番662-5525
質量(g)110
内容量1本
エンドミル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15