深切り電子丸のこ(125mm)

深切り電子丸のこ(125mm) HiKOKI(日立工機)

クラストップの切断スピード、軽量・コンパクトボディ、電圧降下に強い
エンジン発電機で使用可能、リフォーム・内装工事におすすめ
キックバックを軽減、のこ刃交換もラクラク
一体形アルミベースで高精度な切断(C5MEY/MEYAのみ)
リフォーム作業に便利な際切り機能付(C5REYのみ)
作業に合わせてコードの向きを切替

消費電力(W)1050 電源(V)(単相)100 電流(A)12 コード長さ(m)(2心)5 ノコ刃外径(Φmm)125 取付穴径(Φmm)20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:5000、サイレントモード:2500 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)(45°時)30 付属品125mmチップソー(刃数40 コードNo.0037~3768)・ボックススパナ 質量(kg)(コード除く)2.2 全長×全幅W×全高(mm)254×230×176 その他の機能高精度切断を可能にする平行度微調整機構、墨線が見やすい高輝度LEDライト、窓抜き切断に便利な後方刃先ガイド(C5MEYAのみ)、墨線を見やすくするブロワ機構、切粉後方排出(集じん機と接続可能)、ソフトスタート機能 保証期間製品2年保証(ACブラシレスモーター搭載製品) 内容量1台
注意
※クラストップの切断スピード 2019年1月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(のこ刃外径125/147mm深切り電子丸のこ)
※数値は参考値です。材料や条件により異なります。メーカー従来製品 深切り電子丸のこC5MVYとの比較。
※作業時の状況・条件により作動しない、あるいは性能を十分に発揮できない場合があります。
※作業時は、確実な材料の設置・固定および本体の保持を行ってください。
※また、取扱説明書の「キックバックについて」をよくご覧いただき、キックバックを避けるようにしてください。
※掲載製品の希望小売価格は予告なく変更になる場合がございます。
※製品の色はご覧になるモニターの環境によっては実際の色とは若干異なる場合がございます。
※製品の仕様及び外観などは改良等のため予告なく変更する場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44012834 C5MEY
34,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする