曜日別特売

AM/FMラジオ

AM/FMラジオ - アデッソ

手軽にFM/AMラジオが高音質で楽しめる。

受信周波数FM 76-108MHz AM 540-1600kHz付属品取扱説明書兼保証書・電源コード材質ABS質量(g)816消費電力(W)6電源AC電源(付属)/単2×4本(別売)、AC 100V~50/60Hz DC6V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231×139×70機能ワイドFM AM/FMラジオ端子AUX端子 イヤホン端子アンテナFM ロッドアンテナ AM 内蔵アンテナ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44012737RA-602
6,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする