アデッソ
レトロAM/FMラジオ
モダンなラジオにレトロのデザイン。
1960年代にのクラシックカーからインスパイアされたFM/AMラジオ。
使いやすい回すだけで簡単調節できる音量/選局ツマミ
受信周波数
FM 76-108MHz AM 540-1600kHz
質量(g)
775
消費電力(W)
6
電源
AC 100V~50/60Hz DC6V又は単2乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×130×75
機能
AM/FMラジオ ワイドFM
端子
AUX端子 イヤホン端子
アンテナ
FM ロッドアンテナ AM 内蔵アンテナ
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44012746
RA-601BK
ブラック
¥
6,000
取扱い終了
44012755
RA-601RD
レッド
¥
6,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください