パール金属
鉄工房 一気に巻けるお弁当用玉子焼
オール熱源対応。鉄分の補給にも効果的。
材質
本体:鉄、取手:天然木
質量(g)
499
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
380×105×55
表面処理
シリコーン樹脂塗装
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44016693
HB-4391
¥2,200
¥
1,698
¥1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください