パール金属
ふっ素加工オーブントースター用プレート・アミセット
ふっ素加工で油汚れもお手入れ簡単。焼き物・フライ・コロッケ等の温め直しに。
材質
プレート:ふっ素樹脂塗膜加工、アミ:シリコーン樹脂塗装(ふっ素樹脂含有)、本体:鉄
質量(g)
245
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×145×15
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44016736
HB-4511
¥
1,500
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください