タテヨコ・スクエアピッチャー
ハンドルの向きを通常通りドアポケットに入れることはもちろん、ハンドルを手前に向けて入れることもできます。
部品が少なく分解、洗浄、組み立ても簡単。
本体は耐熱性を備えており、沸かしたお茶などをそのまま入れられます。
横にも置けるので冷蔵庫の棚置きもできます。スペースを有効に使うことができます。
野菜室にもぴったり収まり、取り出しやすい取っ手付き。
そそぎ口の下がまるくなっていますので中身を最後まで使い切ることができます。
同タイプで茶こし付きもあります。
容量(L)2.1
質量(g)385
本体寸法(mm)151×104×302
アズワン品番65-0439-67
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
卓上備品・テーブルウェア の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 44026046
2021-06-21
- 用途:
- 麦茶容器として
製造業
広口で入れやすく、洗いやすい。
スリムなので冷蔵庫のドアにムリなく納まる。
横にしても漏れない。
でも、使用する時に開封しづらい。漏れ防止のため2段蓋になっているのでしょうが、上蓋・下蓋共に開閉方向が同じなので注ごうと上蓋だけ開けたくとも、下蓋まで緩んでしまう。どんなに魅力的な機能をつけても、肝心なメインの使い心地が悪ければ満足できません。下蓋を逆ねじにすれば全て解決なので、今後の改善を望みます。
- 対象商品:
- 44026046
2021-08-12
- 用途:
- 麦茶用
自動車・二輪車・自転車関連業
今まで寝かすタイプのものを使用していましたが、こちらは冷蔵庫ポケットの部分にすっぽり入るので、出し入れが楽になりました。