タテヨコ・茶こし付きスクエアピッチャー
ハンドルの向きを通常通りドアポケットに入れることはもちろん、ハンドルを手前に向けて入れることもできます。
部品が少なく分解、洗浄、組み立ても簡単。
本体は耐熱性を備えており、沸かしたお茶などをそのまま入れられます。
横にも置けるので冷蔵庫の棚置きもできます。スペースを有効に使うことができます。
野菜室にもぴったり収まり、取り出しやすい取っ手付き。
そそぎ口の下がまるくなっていますので中身を最後まで使い切ることができます。
茶こし付きで水出しもお湯だしもOK。
容量(L)2.1
質量(g)425
本体寸法(mm)151×104×302
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個