ドリンクビオ 2100K

ドリンクビオ 2100K アスベル

パッキン付きで完全密封でヨコ置き可能なピッチャーです。
片手で楽々会へう可能です
また広口開口なので手を入れてしっかり洗えお手入れも簡単清潔。
熱湯を直せる注げるので煮出しもできます
2.1Lと大容量なのに、嬉しいスリム設計。ドアポケットにもすっきり収納できます
蓋の栓・パッキンも取り外せるシンプル構造で分解して洗えて衛生的にしようできます。

材質AS樹脂、ABS樹脂、ポリプロピレン、シリコンゴム 容量(L)2.1 寸法(cm)15×10.3×30 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44026204 A8014
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
44026213 A8014
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする