デジタルコードレス電話機 子機2台タイプ

デジタルコードレス電話機 子機2台タイプ Panasonic(パナソニック)

光って分かりやすい「着信お知らせLED」を子機に搭載
呼出音が鳴る前に相手に警告メッセージを流す「迷惑防止」機能搭載
ナンバー・ディスプレイ契約なしでも不在着信履歴を表示(日付・時刻のみ)

セット内容親機+子機 付属品受話子機・電話機コード・ACアダプター(親機)・コードレス子機・電池パック・電池カバー・子機充電台 ホワイト 質量(g)親機:約510(受話子機含む)、子機:約140(電池パック含む)、充電台:約155 最大消費電力(W)親機:約4.0、充電台:約0.7 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)親機:約78×159×189、受話子機:173×49×27、子機:175×49×25、充電台:47×73×90 待機時消費電力(W)親機:約0.9、充電台:約0.2(子機を充電台から外しているとき) 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44055279 VE-GD56DW-W
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする