変速振動ドリル
用途コンクリート、石材、タイル、金属、木材、プラスチック、ネジの緩め、締付作業に
消費電力(W)480
コード長さ(m)1.8
穴あけ能力(mm) コンクリート10(深さ50m以下)
穴あけ能力(mm) 鉄工10(板厚5以下)
穴あけ能力(mm) 木工25(板厚50以下)
付属品サイドハンドル、深さ調整ゲージ、チャックハンドル
変速範囲回転+打撃、回転、正逆回転の3モード 回転+打撃コンクリート、石材、タイル等の穴あけ 回転金属、木材、プラスチック等の穴あけ 正逆回転ネジのゆるめ、締め作業
ドリルチャック径(mm)1.5~13
内容量1台
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 44064948
2022-10-16
- 用途:
- コンクリート面の穴あけ作業
有坂左官 様
(建設業・工事業)
持っていたドリルが壊れてしまい購入しました。使ってみると以前の物より力強く丁度いい
大きさで作業が以前より楽になりました。この値段でこのクオリティ-は満足です。
- 対象商品:
- 44064948
2022-02-03
- 用途:
- 曇ったヘッドライトのクリア化施工用と手動タイヤチェンジャーの土間固定用穴開け時に
ヘッドライトのスチーム施工前に行うペーパーあて作業の時、回転スピードが任意回転で固定が可能なので、いろいろと使いやすい。
上記作業や大トルクが必要ない穴あけ作業には重宝する。
- 対象商品:
- 44064948
2022-01-09
- 用途:
- コンクリート穴あけ用
自動車・二輪車・自転車関連業
この値段でこの性能ならいい!
コンクリートガンガン穴開けれますし、木材でもドリルモードでガンガン穴開けれます。壊れるまで使います。インパクトよりやっぱり、穴あけに特化してるぶん開けやすいです。
- 対象商品:
- 44064948
2021-02-23
- 用途:
- コンクリートの穴あけ
教育・研究機関
ラティスが経年変化で劣化し、特にコンクリートに固定してあるボルトがボロボロにまりました。それの取り換えですが、さすがに専用ドリルなので、今まで電動ドライバーやドリルで全く歯が立たなかったのと比べ、非常に高い能力だと思います。価格的にも大変廉価でDIY用としてはコスパ最高だと思います。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 44064948
2020-10-21
- 用途:
- ドアの防犯用
コンクリート床にドアを簡単に固定できるように穴開け作業用で買い求めました。こんな低価格で思うような作業が出来てすごく助かりました。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
振動ドリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/429/
2023-03-10