世界初、SSI搭載
感覚を数値化する新たな指標である4種の演色評価指数を搭載。
多彩な表示モード
充実した測定値の表示
x,y色度座標やHue、Saturationのテキスト表示が可能
感覚を数値化する新たな指標である4種の演色評価指数を搭載。
様々な光源(LED、HMI、タングステン、蛍光灯、自然光、フラッシュ光等)を高精度に測定可能。
受光部に独自の光学設計
ユーザーフレンドリーな製品設計
豊富な測定値と幅広い測定範囲
メモリー機能
カスタムファンクション
 専用ユーティリティソフト
用途写真、ビデオ、および映画撮影における、照明や自然光の色温度を測定
複数の照明間の色温度を合わせるためのフィルター補正を行う
照明機材の経年変化を色温度で管理する
印刷の色校正やデジタル・フィルム制作を行う環境光の管理
演色評価数による光源の色再現性の確認
測定方式【測定モード】定常光:定常光モード、フラッシュ光:シンクロコードを用いて測定(接続モード)、シンクロコード無しで測定(コードレスモード)
【測定タイプ】測色:等色関数近似による色温度測定(相関色温度)、照度:JIS C1609-1:2006一般型A級照度計に準拠
【表示モード】測色:テキストモード、スペクトルモード、スペクトル比較モード、CRIモード、CRI比較モード、TM-30モード、SSIモード、TLCI/TLMFモード、フィルター(カメラ/照明)モード、多灯比較モード、WB(ホワイトバランス)補正モード
【照度/露光量】ルクス(lx)/ルクス秒(lx・s)
機能【プリセット設定】プリセットNo.1~19
【本体設定】11項目設定可能
【メモリー】99回まで可能、クリアー・リコール編集
【測定範囲外及び表示範囲外 [Under]アンダー、[Over]オーバーまたはFilter N/A(表示範囲外)の警告表示
【電池残量表示】 4段階表示
【自動電源オフ】最終操作後約20分、約10分、約5分、無から選択可能
【液晶バックライト(EL)】明るさは明るい、普通、暗いから選択可能、減灯時間は最終操作後約20秒、40秒、60秒、減灯しないから選択可能
【タッチパネルロック】、【三脚用ネジ穴付き】1/4in、20山
 仕様【受光方式】入射光式、【受光部】白色拡散板(固定)、【可視域相対分光応答度特性】f1’ 9%以下(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)付属品ソフトケース、ストラップ、スタートアップガイド、安全上のご注意、保証書型式CMOS リニアイメージセンサー内蔵デジタルカメラ対応カラーメーター質量(g)230(電池含まず)使用温度範囲(℃)-10~40(但し、結露しない事)規格照度計の階級:IS C 1609-1:2006 一般形A級照度計に準拠精度【照度】指示値の±5%±1digit 、3,000lx~±7.5%1digit(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)、【色温度】±4MK-1(A光源、800lx)測定時間【定常光】最短:0.5秒~最長:15秒、【フラッシュ光】1/500秒~1秒(1、1/2、1/3ステップ切替え可能)、他に1/75秒、1/80秒、1/90秒、1/100秒、1/200秒、1/400秒も選択可能センサーCMOS リニアイメージセンサー液晶サイズ液晶表示画素数 4.3インチQVGA 480×800ドット繰返し性(2σ)【照度】1%+1digit(A光源、30~200,000lx)、5%+1digit(A光源1~30lx)、【色温度】2MK-1(A光源 500~100,000 lx)、4MK-1(A光源 100~499 lx)、8MK-1(A光源 30~99 lx)、17MK-1(A光源 5~29 lx)使用電池【推奨】単三形電池 1.5V×2本 アルカリ、マンガン、USB接続によるバスパワー、5V/500mA以下(パソコン接続時にUSBケーブルより供給)測定波長(μm)380~78レンジ切替【L/H】色温度誤差 ±8MK-1温度特性【照度】指示値の±5%(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)、【色温度】±12MK-1(A光源、1,000lx)言語表示日本語、英語、中国語 切り替え受光素子CMOSリニアイメージセンサー128画素使用環境湿度(%)85RH以下(35℃のとき)(但し、結露しない事)斜入射光特性【f2’】6%以下(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)インターフェイスUSB 2.0(ご利用には別途USBケーブルが必要です。)(USB-Aコネクタ-USBミニBコネクタ)RoHS指令(10物質対応)対応特性湿度【照度】指示値の±3%(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)、【色温度】±12MK-1(A光源、1,000lx)波長幅(nm)【スペクトル】約11(半値幅)波長間隔(nm)1測定距離(m)0.5~∞寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)約27×73×183(受光部含まず)(最大厚さ40)内容量1個