マイナスイオンヘアドライヤー

マイナスイオンヘアドライヤー コイズミ

420gの軽量タイプのドライヤー。髪にやさしいマイナスイオン発生機能を搭載。

風量(m3/min)1.5 マイナスイオン機能あり 消費電力(W)1200 仕様マイナスイオン:○ 質量(g)420 電源(V)AC100V 50/60Hz スイッチTURBO-SET-COOL-OFF コード長さ(m)1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210X80X250 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44063469 KHD9801W
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44063469 KHD9801W 44891387 KHD9802W KHD9802W マイナスイオンヘアドライヤー コイズミ 44891387 マイナスイオンヘアドライヤー コイズミ 1個 2,890 税込3,179 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする