スミノエ
接着材スミテックセメント
耐水性にすぐれているので、水掛かりの心配される場所や使用条件の厳しい場所に適しています。一滴反応型で施工性が良く、初期粘着力に優れ貼り付け可能時間が長いので作業性に優れています。
容量(kg)
16
液色
灰白色ペースト状
有効期間
6ヵ月
危険等級
Ⅲ
保管温度(℃)
5~35
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
適応下地
モルタル床、木床
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
商品タイプ
ウレタン樹脂系溶剤形
主なワーク
パーツ
内容量
1缶(16kg)
注意
※耐水性を必要とする場所では使用しないでください。
※ホコリや油などの汚れを取り除いた、乾燥した下地に使用してください。
※使用前に缶内で良く上下混合をして使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44064765
S-300
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200