RC1・1/4”雌ねじカップリング(中圧用/真鍮)
取付ねじRc1-1/4”
常用圧力(MPa)2
材質真鍮
仕様オーリング(NBR)
型中圧型
構造バルブレス構造
内容量1個
注意
※中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05