単相200V/4kwノンガス半自動溶接機
・使用率が向上安定した溶接 ・インバーター制御により電圧降下時でも安定した溶接が可能 ・小型軽量化 ・各種EMC対策済み ・ダイヤル出力調節 ・ワイヤー送給部内蔵でオールインワン
付属品トーチケーブル2m、アースクリップ付ケーブル3m、チップ直径0.9、 入力ケーブル(3芯)2.0mm2-3m、 ノズル、ワイヤーサンプル直径0.9
サイズ230(W)×480(D)×360(H)mm
入力容量4.0kVA/2.5kW
ワイヤー径(Φmm)直径0.6/0.8/0.9mm
定格周波数(Hz)50Hz/60Hz
定格入力電圧(V)200
定格出力電流120A
内容量1個