エスコ
[LL/256mm]手袋・防振(チェーンソー作業用)
防振機能に加え、甲側には吸汗速乾繊維を使用しているので快適です。
サイズ
LL
全長(mm)
256
入数(双)
1
材質
手の平: 人工皮革(中:振動吸収材、裏:人工皮革) 手の甲: ポリエステル
厚さ(mm)
0.7
機能
防振
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44077593
EA353AB-58
オープン
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください