エスコ
[LL/308mm]手袋・防振(チェーンソー作業用)
ロングカフスにより木くずなどの混入を防ぎます。
サイズ
LL
全長(mm)
308
入数(双)
1
材質
手の平: 人工皮革(中:振動吸収材、裏:人工皮革) 手の甲: アラミド繊維(綿貼り) 左手人差し指・親指の中: PBO繊維+超延伸樹脂
厚さ(mm)
1.3
機能
防振
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44077627
EA353AB-63
オープン
¥
6,200
¥
6,820
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください