曜日別特売

140mmブレーキシュー調整ツール

140mmブレーキシュー調整ツール - エスコ

軽自動車から普通自動車のブレーキシュー調整に

用途奥深い所にシューアジャスターがある車種向け全長(mm)140タイプスタンダード先端幅(mm)12・8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44091934EA604FJ-31
オープン
1,800
1,980(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする