曜日別特売

140mmブレーキシュー調整ツール

140mmブレーキシュー調整ツール - エスコ
(1件のレビュー)

軽自動車から普通自動車のブレーキシュー調整に

用途ショックアブソーバー等の障害物のある車種向け全長(mm)140タイプオフセット先端幅(mm)8・12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44091959EA604FJ-33
オープン
2,020
2,222(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-03-15
用途: トラックのブレーキ調整
自動車・二輪車・自転車関連業

KTCのブレーキ調整ツールです。選択する項目がなかったので3本セットと思いました。紛らわしいです。
33番1本が届きました。今使ってるやつより幅か細く使いやすそうなので使ってみます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする