エスコ エスコの 建築金物 エスコの 建具金物 エスコの 引戸金具・折戸金具 291x104x398mm3面吊車 291x104x398mm3面吊車 注文コード 44097936 仕様ベアリング入りローラー 質量(kg)4.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×104×398 ローラー径(Φmm)104mm 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA631EB-7 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 44097936 EA631EB-7 オープン ¥90,600 ¥90,600 ¥99,660 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 建具金物 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity プリンターペーパー(3ロールセット) BOSCH(ボッシュ) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ フジキング重量戸車 H型 ヤボシ 税込¥1,208~ ¥1,098~ (1) 542 極上内締 BEST[金物] 税込¥8,138 ¥7,398 バスケットへ 542 極上内締 BEST[金物] 税込¥8,138 ¥7,398 バスケットへ 472 プッシュポン BEST[金物] 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 447 Uフィンガード(埋込型) BEST[金物] 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 407-1 巾木戸当り BEST[金物] 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 400 フリー戸当り BEST[金物] 税込¥2,088~ ¥1,898~ 405S 巾木戸当り BEST[金物] 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ アウトセット用上部レール アトムリビンテック 税込¥15,378 ¥13,980 PB-3S-HS R(鍵付クレセント) 美和ロック 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 蓄光クッションゴム レモン 税込¥131 ¥119 バスケットへ クッションゴム レモン 税込¥131 ¥119 バスケットへ ユニバーサルシャッター錠 54 iNAHO(イナホ) 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ ノブ(握り玉)用取替えラッチ GIKEN(川口技研) 税込¥978 ¥889 バスケットへ パイン角脚 4本セット ノーブランド 税込¥4,398~ ¥3,998~ LX用 交換シリンダー GOAL(ゴール) 税込¥8,138~ ¥7,398~ AD取替用 シリンダー GOAL(ゴール) 税込¥3,628~ ¥3,298~ LX ダミーシリンダー GOAL(ゴール) 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ ユニロック(円筒錠) GOAL(ゴール) 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物建具金物引戸金具・折戸金具吊り車 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります 引手・手掛け 戸車・車のみ 吊り車 引戸錠 捻締リ錠 引戸用戸当り 引戸用ダンパー 引戸用ドアクローザー 引戸用レール 上部ガイド・下部ガイド ストッパー ランナー エンドカバー ピボット 振止 その他引戸金具・折戸金具 シェアする マイページ 最近見た商品