エスコ
ラック用ローラー(110mm以下用)
仕様
ケーブルラックに置くだけで安定&簡単設置
寸法(mm)
350×149×173(H)
質量(kg)
2.7
適合ケーブル外径(Φmm)
110
安全最大荷重(kN)
1.96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44097988
EA631ED-16
オープン
¥
31,900
¥
35,090
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください