[単3・単4]電池充電器

[単3・単4]電池充電器 エスコ
(4件のレビュー)

タイプ単3、単4形兼用ニッケル水素電池用 充電可能本数単3形2本または4本、単4形2本または4本、合わせて4本まで (1本、3本では充電できません。) 付属品USB-Aコード、USB-microBコード 質量(g)約65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×28×85 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44105304 EA758YK-6
1,370
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44105304 EA758YK-6 68718868 BQ-CC61 BQ-CC61 ニッケル水素電池専用USB入力充電器 Panasonic(パナソニック) 68718868 ニッケル水素電池専用USB入力充電器 Panasonic(パナソニック) 1個 1,498 税込1,648 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
44105304
2023-12-11
用途:
充電式バッテリー用
その他業種

リチャージャブルバッテリーを多数使用しているので、単3、単4が4本同時に充電できるのはありがたいです。ただし充電時間がかなり長いので気長に待つほかはありません。

対象商品:
44105304
2024-05-31
用途:
ニッケル水素電池の充電
製造業

さすが一流企業の製品です。安心して使用させていただいております。

対象商品:
44105304
2023-05-30
用途:
充電式電池に使用
その他業種

急速充電ではないが、良好である。10時間ほど時間が必要です。

対象商品:
44105304
2022-11-08
用途:
自宅内の充電池用に
医療・福祉・介護関連業

旧エネループも追加購入の充電エボルタも両用なので便利。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする