WEB会議用小型スピーカーフォン

WEB会議用小型スピーカーフォン エスコ

インターフェイスUSBAコネクタオス(USB2.0/1.1両対応) 仕様マイクとスピーカーの1台2役 付属品USBケーブル 質量(g)410g 電源USB 対応OSWindows10/8.1/8(64bit/32bit)/ 7(64bit/32bit)/Vista/XP MacOSX(10.4以降) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110(W)×110(D)×63(H)mm ケーブル長(mm)約1.5m 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44109766 EA764AS-200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする