60mm6角軸ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレス線)

60mm6角軸ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレス線) エスコ

軸径1/4”(6.35mm) 仕様カップ型 材質ステンレス 最大回転数(min-1[r.p.m])3800rpm ブラシ寸法(mm)外径:60 線径:0.3 幅:25 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44114194 EA819BT-183
オープン
3,290
3,619 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする