65mm軸付ホールソー[LENOX]
バイメタル構造で、耐久性に優れ、ステンレスの切断も可能。
用途ステンレス:0.8/2.0mm厚 鉄:0.8/5.0mm厚 木材:/38mm(釘入り可) 複合材、塩ビパイプ、排水マス、サイディングボード等への穴あけに。
有効長(mm)38
刃長(mm)45
全長(mm)100
材質刃先:M42コバルトハイス、胴部:特殊スプリング鋼
サイズ(mm)65
六角シャンク径(Φmm)9.5mm(3/8”)
内容量1個
注意
※部品提供はパイロットドリルのみとなります。※インパクト軸には対応していません。