11mmマルチドリル(六角軸/非金属用)
位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。
インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム
仕様非金属用
刃先径(Φmm)11
有効長(mm)40
適正回転数(min-1)3000rpm以下
六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
内容量1個
位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。
インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。