8x170mmオーガービット
用途一般木材用
シャンク径(mm)6.35
材質普通鋼
全長(mm)170
有効長(mm)100
仕様電気ドリル、インパクトドライバー対応
寸法(mm)8
シャンク六角シャンク
適正回転数(min-1)3000rpm
内容量1個
ドリル の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44115314 | EA824W-8A | 64781606 | EA824WG-207 |
|
7x100mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) | エスコ | 1本 | ¥1,100 税込¥1,210 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |