エスコ エスコの 切削工具 エスコの ドリル エスコの 木工用 33x210mmオーガービット 普通鋼製 33x210mmオーガービット 注文コード 44115436 用途一般木材用 シャンク径(mm)6.35 材質普通鋼 全長(mm)210 有効長(mm)140 仕様電気ドリル、インパクトドライバー対応 寸法(mm)33 シャンク六角シャンク 適正回転数(min-1)1500rpm 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA824W-33A 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 44115436 EA824W-33A オープン ¥4,400 ¥4,400 ¥4,840 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ドリル の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 替刃式エースストレートビット 兼房 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ 目地払い 京セラ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様 FB200 U 5×D グーリング 税込¥16,478~ ¥14,980~ 超硬フラットドリル ギガ・セレクションーリミテッド 税込¥5,388~ ¥4,898~ 超硬フラットドリル GSFDR2D-160 ギガ・セレクションーリミテッド 税込¥23,078 ¥20,980 バスケットへ 超硬リーディングドリル ギガ・セレクションーリミテッド 税込¥3,850~ ¥3,500~ 超硬ドリル 8D オイルホール付き ギガ・セレクションーリミテッド 税込¥16,478~ ¥14,980~ 超硬フラットドリル GSFDR2D-018 ギガ・セレクションーリミテッド 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 超硬フラットドリル GSFDR2D-013 ギガ・セレクションーリミテッド 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 超硬フラットドリル GSFDR2D-078 ギガ・セレクションーリミテッド 税込¥8,138 ¥7,398 バスケットへ 超硬フラットドリル GSFDR2D-028 ギガ・セレクションーリミテッド 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 超硬フラットドリル GSFDR2D-155 ギガ・セレクションーリミテッド 税込¥23,078 ¥20,980 バスケットへ 超硬フラットドリル GSFDR2D-019 ギガ・セレクションーリミテッド 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 超硬フラットドリル GSFDR2D-020 ギガ・セレクションーリミテッド 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 超硬フラットドリル GSFDR2D-024 ギガ・セレクションーリミテッド 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 超硬フラットドリル GSFDR2D-010 ギガ・セレクションーリミテッド 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 超硬フラットドリル GSFDR2D-029 ギガ・セレクションーリミテッド 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 超硬フラットドリル GSFDR2D-023 ギガ・セレクションーリミテッド 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 超硬フラットドリル GSFDR2D-021 ギガ・セレクションーリミテッド 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 超硬ロングドリル 内部吸油タイプ ギガ・セレクションーリミテッド 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具ドリル木工用木工用ドリル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「木工用」にはこんなカテゴリがあります 木工用ドリル 木工用ビット・カッター シェアする マイページ 最近見た商品